Vis à bois Spartex VBTC5,5X25R7016PFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis TC bois Trespo à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTC5,5X25R7016PFA2
Rubix :U600-8270612
Fabricant :90862701655 25
EAN :4043377389602




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TRESPO 6 LOBES 5,5X25 R7016 INOXA2-50 90862701655 25
Vis TC bois Trespo à six lobes A2-50 5,5X25 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,36 € HT
/ 100 unités
71,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours