Vis à bois Spartex VBDECO5X80PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO5X80PFA2-50
Rubix :U600-8270816
Fabricant :9242250 80/48BRUEN
EAN :4043377392152


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 5X80/48 BR INOXA2-50 9242250 80/48BRUEN
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A2-50 5X80/48 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,90 € HT
/ 200 unités
189,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm