Vis de réglage Spartex STHCPLA12X40EFBR, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 913
Vis STHC - vis sans tête hexagonale creuse bout plat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :STHCPLA12X40EFBR
Rubix :V600-8203774
Fabricant :882214
EAN :3660757266899


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier |
Documents
Détails articles : VIS MET 12X40 BR STHC BOUT PLAT EF45H DIN913 913BRUT1240
vis sthc - vis sans tête hexagonale creuse bout plat classe 45H din 913
12X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 913 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | 45h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,24 € HT
/ 100 unités
125,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h