Vis de réglage Spartex VMH3X10EFA1, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 464
Vis moletées, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMH3X10EFA1
Rubix :U600-8303806
Fabricant :046423 10
EAN :4043377038784


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS MOLETEE 3X10 EF DIN 464 FORME HAUT INOX A1 046423 10
Vis moletées, forme haute A1 3X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 464 |
| Type d'empreinte | moleté |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,93 € HT
/ 50 unités
115,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours