Vis de réglage Spartex VSTFP4X8EFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP4X8EFA1
Rubix :U600-8293440
Fabricant :055124 8
EAN :4043377041463


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 4X8 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A1 055124 8
Vis sans tête fendues à bout plat A1 4X8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,00 € HT
/ 200 unités
100,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
8 mm