Vis de réglage Spartex VSTHCC8X60EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC8X60EFA2
Rubix :U600-8292051
Fabricant :402928 60
EAN :4043377076236
VIS STHC BT CUV 8X60 ISO4029 EF 12H INOX A2 402928 60

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 8X60 ISO4029 EF 12H INOX A2 402928 60


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 8X60 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
201,86 € HT
/ 200 unités
242,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.