Vis de réglage Spartex VSTHCPL20X55EFA2, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL20X55EFA2
Rubix :U600-8291819
Fabricant :4026220 55
EAN :4043377353542


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 20X55 ISO4026 EF12H INOX A2 4026220 55
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 20X55 sw10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,60 € HT
/ 50 unités
691,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
20 mm
Longueur
55 mm