Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-6X40EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-6X40EFA4
Rubix :U600-8282196
Fabricant :093946 40
EAN :4043377108104


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 6X40 EF DIN 939 INOX A4 093946 40
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 6X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon / tige filetée (extrémité de vissage ≈ 1,25 d) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,70 € HT
/ 200 unités
382,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm