Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-16X50EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-16X50EFA4
Rubix :U600-8282394
Fabricant :0939416 50
EAN :4043377107312


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 16X50 EF DIN 939 INOX A4 0939416 50
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 16X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon / tige filetée (double extrémité) à extrémité d’insertion filetée ~ 1,25 d (din 939) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,24 € HT
/ 50 unités
733,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm