Vis de réglage Spartex VSTHCT2,5X4EFA4, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT2,5X4EFA4
Rubix :U600-8290723
Fabricant :4028425 4
EAN :4043377356130
VIS STHC BT TETON 2,5X4 ISO4028 EF 12H INOX A4 4028425 4
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 2,5X4 ISO4028 EF 12H INOX A4 4028425 4


Vis sans tête à six pans creux et tenon A4 2,5X4 sw1,3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout téton
150,60 € HT
/ 500 unités
180,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2,5 mm

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.