Vis de réglage Spartex VSTHCPL5X20EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHCPLA5X20EFA2
Spartex :VSTHCPL5X20EFA2
Rubix :U600-8306424
Fabricant :402625 20
EAN :4043377068798
VIS STHC BT PLAT 5X20 ISO4026 EF12H INOX A2 402625 20

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 5X20 ISO4026 EF12H INOX A2 402625 20


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 5X20 sw2,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
57,80 € HT
/ 500 unités
69,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.