Vis de réglage Spartex VMHFDU5X16EFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 465
Vis moletées fendues, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMHFDU5X16EFA1
Rubix :U600-8303756
Fabricant :046525 16
EAN :4043377039286


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS MOLETEE FDU 5X16 EF DIN 465 FORME HAUTE INOX A1 046525 16
Vis moletées fendues, forme haute A1 5X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 465 |
| Type d'empreinte | moleté à fente |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,27 € HT
/ 25 unités
156,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours