Vis de réglage Spartex VSTHCC4X20EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC4X20EFA2
Rubix :U600-8292171
Fabricant :402924 20
EAN :4043377075758


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 4X20 ISO4029 EF 12H INOX A2 402924 20
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 4X20 sw2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,70 € HT
/ 500 unités
52,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
20 mm