Vis de réglage Spartex VSTHCC20X40EFA2, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC20X40EFA2
Rubix :U600-8292243
Fabricant :4029220 40
EAN :4043377075468


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 20X40 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029220 40
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 20X40 sw10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,61 € HT
/ 50 unités
475,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
20 mm
Longueur
40 mm