Vis à métaux filetage métrique Norelem 07534-12X30, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 30 mm
Vis rectifiee à épaulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07534-12X30
Rubix :0097-0226969
EAN :4059495171098


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M12 |
Documents
Détails articles : VIS CHC RECTIFIEE A EPAULEMENT 07534-12X30
Les vis rectifiées à épaulement offrent plus de possibilités que les vis habituelles. Elles servent d'éléments de construction pour des applications multiples. Elles représentent souvent une solution économique en simplifiant la conception et créant un effet de rationalisation déterminant.
Classe de résistance 12.9, naturel. Diamètre ajusté rectifié.
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Diamètre | 10 mm |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,44 € HT
/ unité
5,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours