Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFHCT4X12EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFHCT4X12EFA2
Rubix :U600-8293733
Fabricant :911324 12
EAN :4043377127389


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TFHC TETON 4X12 EF FIL. METR. INOXA2 911324 12
Vis de sécurité TF HC + téton, filetage métrique A2 4X12 sw 2,5 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sw 2,5 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,25 € HT
/ 100 unités
26,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm