Vis à bois Spartex VBTFF3X20PFA4-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF3X20PFA4-50
Rubix :U600-8272333
Fabricant :009743 20
EAN :4043377022530


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 3X20 DIN 97 PF INOX A4-50 009743 20
Vis à bois à tête fraisée fendues A4-50 3X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,72 € HT
/ 200 unités
46,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm