Vis à bois Spartex VBTRRTX5X40PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX5X40PFA4-50
Rubix :U600-8304389
Fabricant :9045450 40/24
EAN :4043377379788


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 5X40 PF TX25 INOXA4-50 9045450 40/24
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A4-50 5X40/24 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,60 € HT
/ 200 unités
106,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm