Vis à bois Spartex VBTP10X110TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 110 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP10X110TXPFA4-50
Rubix :U600-8271543
Fabricant :92504100 110/80
EAN :4043377411990


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 10X110/80 P CUT PF A4-50 92504100 110/80
Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 10X110/80 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,10 € HT
/ 100 unités
838,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
110 mm