Vis à bois Spartex VATCPZ3X10EFA2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 10 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATCPZ3X10EFA2-50
Rubix :U600-8273633
Fabricant :9048230 10
EAN :4043377383426


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 3X10 EF PZ1 RF INOXA2-50 9048230 10
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 3X10 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,10 € HT
/ 500 unités
36,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
10 mm