Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ6X70EFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ6X70EFA2-50
Rubix :U600-8270960
Fabricant :9050260 70
EAN :4043377204998


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 6X70 EF PZ3 RF INOX A2-50
Vis à bois à tête fraisée renforcée A2-50 6X70 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,18 € HT
/ 100 unités
62,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm