Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ5X65EFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ5X65EFA4-50
Rubix :U600-8271044
Fabricant :9050450 65
EAN :4043377205667


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 5X65 EF PZ2 RF INOXA4-50 9050450 65
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 5X65 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,52 € HT
/ 100 unités
58,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
65 mm