Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ5X40EFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ5X40EFA2-50
Rubix :U600-8272422
Fabricant :9050250 40
EAN :4043377204578


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 5X40 EF PZ2 RF INOX A2-50
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 5X40 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,78 € HT
/ 200 unités
48,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm