Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ5X30PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ5X30PFA4-50
Rubix :U600-8272427
Fabricant :9050450 30/20
EAN :4043377205575


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 5X30/20 PF PZ2 RF INOXA4-50 9050450 30/20
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 5X30/20 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,10 € HT
/ 500 unités
150,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm