Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ4X16EFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ4X16EFA2-50
Rubix :U600-8272492
Fabricant :9050240 16
EAN :4043377204059


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 4X16 EF PZ2 RF INOXA2-50 9050240 16
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 4X16 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,25 € HT
/ 500 unités
42,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm