Vis à bois Spartex VBTFF2,5X16PFA2-50, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF2,5X16PFA2-50
Rubix :U600-8272364
Fabricant :0097225 16
EAN :4043377021168


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 2,5X16 DIN 97 PF INOX A2-50 0097225 16
Vis à bois à tête fraisée fendues A2-50 2,5X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,00 € HT
/ 500 unités
58,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm