Vis à bois Spartex VBTFBF4X50PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF4X50PFA2-50
Rubix :U600-8270335
Fabricant :009524 50
EAN :4043377016799


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 4X50 PF DIN 95 INOX A2-50 009524 50
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A2-50 4X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,12 € HT
/ 200 unités
68,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
50 mm