Vis à bois Spartex VBTRRTX3,5X45PFA4-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX3,5X45PFA4-50
Rubix :U600-8304539
Fabricant :9045435 45/30
EAN :4043377379436


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 3,5X45 PF TX15 INOXA4-50 9045435 45/30
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A4-50 3,5X45/30 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,84 € HT
/ 200 unités
63,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm