Vis à bois Spartex VATFBRTX3,5X25EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX3,5X25EFA2-50
Rubix :U600-8273490
Fabricant :9046235 25
EAN :4043377199904


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 3,5X25 EF TX10 INOXA2-50 9046235 25
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 3,5X25 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,05 € HT
/ 500 unités
67,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm