Vis à bois Spartex VATFBRPZ6X30EFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRPZ6X30EFA2-50
Rubix :U600-8273509
Fabricant :9049260 30
EAN :4043377203687


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. BOMB. 6X30 EF PZ3 RF INOXA2-50 9049260 30
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 6X30 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,39 € HT
/ 100 unités
46,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm