Vis à bois Spartex VTTFBCUTTX5X40PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME

T-Drill, Vis à terrasse TFB, pointe cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBCUTTX5X40PFA4-50
Rubix :U600-8299566
Fabricant :9043450 40
EAN :4043377361400
VIS BOIS TERRASSE 5X40 PF TX25 INOX A4-50 9043450 40
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TERRASSE 5X40 PF TX25 INOX A4-50 9043450 40


T-Drill, Vis à terrasse TFB, pointe cut A4-50 5X40/26 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée réduite
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
40,07 € HT
/ 100 unités
48,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.