Vis à bois Spartex VATFBRPZ5X70EFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRPZ5X70EFA2-50
Rubix :U600-8273524
Fabricant :9049250 70
EAN :4043377203540


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. BOMB. 5X70 EF PZ2 RF INOXA2-50 9049250 70
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 5X70 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,55 € HT
/ 100 unités
61,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm