Vis à bois Spartex VATFBRPZ6X110PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 110 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRPZ6X110PFA2-50
Rubix :U600-8273519
Fabricant :9049260 110/70
EAN :4043377203588


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. BOMB. 6X110 PF RF INOXA2-50 9049260 110/70
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 6X110/70 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,11 € HT
/ 100 unités
163,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
110 mm