Vis pour panneau de particules Spartex VAPTF6X50PFTORXZ/150, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour aggloméré tête fraisée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF6X50PFTORXZ/150
Rubix :V600-8220465
Fabricant :888279
EAN :3660757201326


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier |
Détails articles : VIS AGGLO 6X50 ZG TF TRX EF 111AC6050
vis pour aggloméré tête fraisée torx
6X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | tête fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,74 € HT
/ 150 unités
22,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h