Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRL6X20Z, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 20 mm | Norme: NFE 25129
Vis pôelier tête ronde large
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :VMTRL6X20Z
Rubix :V600-8203537
Fabricant :882461
EAN :3660757017248


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | zinc |
Documents
Détails articles : VIS POELIER 6X20 ZG TRL FENDUE EF NFE25519 6016020
vis pôelier tête ronde large fendue en croix nfe 25-129
6X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | zinc |
| Norme | nfe 25129 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,04 € HT
/ 200 unités
27,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm