Vis à ailettes Spartex VISOREILAM10X60EFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis papillon, forme américaine
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VISOREILAM10X60EFA2
Rubix :U600-8303990
Fabricant :0316210 60
EAN :4043377028266


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M10 |
Détails articles : VIS PAPILLON 10X60 EF AMERICAINE INOX A2 0316210 60
Vis papillon, forme américaine A2 10X60
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Norme | HORS NORME |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Forme de la tête | papillon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,18 € HT
/ 25 unités
174,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
60 mm