Vis à ailettes Spartex VISOREIL8X30EFA4, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 316
Vis papillon, forme allemande
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VISOREIL8X30EFA4
Rubix :U600-8304011
Fabricant :0316408 30
EAN :4043377029072


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M8 |
Détails articles : VIS OREILLE 8X30 EF DIN 316 ALLEMANDE INOX A4 0316408 30
Vis papillon, forme allemande A4 8X30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Norme | DIN 316 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Forme de la tête | papillon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,90 € HT
/ 25 unités
537,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours