Vis à ailettes Spartex VISOREILAM10X25EFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis papillon, forme américaine
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VISOREILAM10X25EFA2
Rubix :U600-8304003
Fabricant :0316210 25
EAN :4043377028198


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS PAPILLON 10X25 EF AMERICAINE INOX A2 0316210 25
Vis papillon, forme américaine A2 10X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Norme | hors norme |
| Surface de filetage | totale |
| Forme de la tête | papillon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € HT
/ 25 unités
94,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm