Vis à ailettes Spartex VISOREILAM12X55EFA2, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis papillon, forme américaine
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VISOREILAM12X55EFA2
Rubix :U600-8303971
Fabricant :0316212 55
EAN :4043377028341


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M12 |
Détails articles : VIS PAPILLON 12X55 EF AMERICAINE INOX A2 0316212 55
Vis papillon, forme américaine A2 12X55
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Norme | HORS NORME |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Forme de la tête | papillon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,39 € HT
/ 25 unités
294,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
55 mm