Vis à tête hexagonale Spartex TH8X65EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 65 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH8X65EFA4-70ISO
Rubix :U600-8276002
Fabricant :401748 65
EAN :4043377332158


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
Détails articles : VIS TH 8X65 A4 EF ISO 4017 INOX A4-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-70 8X65 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Norme | iso 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,61 € HT
/ 100 unités
191,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
65 mm