Vis à tête hexagonale Spartex TH16X70EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 70 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH16X70EFA4-70ISO
Rubix :U600-8278755
Fabricant :4017416 70
EAN :4043377238795


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 16X70 A4 EF ISO 4017 INOX A4-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-70 16X70 SW24
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,05 € HT
/ 25 unités
234,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
70 mm