Vis à tête hexagonale Spartex TH33X220PFA4-70, Diamètre métrique: M33 | Longueur: 220 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH33X220PFA4-70
Rubix :U600-8277285
Fabricant :0931433 220
EAN :4043377085375


Résumé technique
| Longueur | 220 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
Détails articles : VIS TH 33X220 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 33X220 SW50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 220 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Diamètre de filetage | 33 mm |
| Norme | din 931 / iso 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m33 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
625,28 € HT
/ 5 unités
750,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
220 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
33 mm
Norme
Diamètre métrique
m33