Vis à tête hexagonale Spartex TH3X6EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH3X6EFA2-50
Rubix :U600-8306652
Fabricant :093323 6
EAN :4043377090836


Résumé technique
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
Détails articles : VIS TH 3X6 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-50 3X6 SW5,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,90 € HT
/ 1 000 unités
116,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
6 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M3