Vis à tête hexagonale Spartex TH30X190PFA4-80, Diamètre métrique: M30 | Longueur: 190 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH30X190PFA4-80
Rubix :U600-8277404
Fabricant :093148030 190
EAN :4043377245373


Résumé technique
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 30X190 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 30X190 SW46
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M30 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
908,16 € HT
/ 5 unités
1 089,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
190 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M30