Vis à tête hexagonale Spartex TH20X150PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 150 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X150PFA4-70ISO
Rubix :U600-8278382
Fabricant :4014420 150
EAN :4043377238016


Résumé technique
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 20X150 PF ISO 4014 INOX A4-70 4014420 150
Vis métaux TH filetage Partiel A4-70 20X150 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,14 € HT
/ 25 unités
634,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
150 mm