Vis à tête hexagonale Spartex TH8X75PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 75 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH8X75PFA4-70ISO
Rubix :U600-8275973
Fabricant :401448 75
EAN :4043377327796


Résumé technique
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 8X75 PF ISO 4014 INOX A4-70 401448 75
Vis métaux TH filetage Partiel A4-70 8X75 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 75 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,37 € HT
/ 50 unités
119,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
75 mm