Vis à tête hexagonale Spartex TH18X30EFA4-70, Diamètre métrique: M18 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH18X30EFA4-70
Rubix :U600-8278584
Fabricant :0933418 30
EAN :4043377094162


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 18X30 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-70 18X30 SW27
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M18 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,01 € HT
/ 25 unités
300,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
30 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M18