Vis à tête hexagonale Spartex TH6X85EFA4-80, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 85 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH6X85EFA4-80
Rubix :U600-8276317
Fabricant :09334806 85
EAN :4043377276452


Résumé technique
| Longueur | 85 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 6X85 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 6X85 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 85 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,51 € HT
/ 100 unités
125,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
85 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M6