Vis à tête hexagonale Spartex TH10X70PFA4-80ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 70 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X70PFA4-80ISO
Rubix :U600-8279735
Fabricant :401448010 70
EAN :4043377229359


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
Détails articles : VIS TH 10X70 PF ISO 4014 INOX A4-80 401448010 70
Vis métaux TH filetage Partiel A4-80 10X70 SW16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Norme | iso 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,22 € HT
/ 50 unités
198,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
70 mm