Vis à bois Spartex TIR10X40PFA2-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :TIR10X40A2
Spartex :TIR10X40PFA2-50
Rubix :U600-8306748
Fabricant :0571210 40
EAN :4043377044594


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 10X40 PF DIN 571 INOX A2-50 0571210 40
Vis à bois hexagonales A2-50 10X40 SW17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,71 € HT
/ 100 unités
129,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm